HAGER - Sockelnivellierung mit Kontermutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MES-NIV
Ausführung - sonstige
Breite - 21 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 21 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611919156400
Sonepar Artikelnummer
120434442
Hersteller Artikelnummer
MES-NIV
Hersteller Typ
MES-NIV
Hersteller Artikel Nr.:
MES-NIV
Ausführung:
sonstige
Breite:
21 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
21 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.151 kg
Sockelnivellierung mit Kontermutter. Sockelnivelierung (4 Stück) für passende Sockelleiste.


