HAGER - SockFül, Zubehör,25L,Schwitzwass.reduz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZAY95075
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 400 mm
Höhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250611072713
Sonepar Artikelnummer
120892052
Hersteller Artikelnummer
ZAY95075
Hersteller Typ
ZAY95075
Hersteller Artikel Nr.:
ZAY95075
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
400 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68062010
Gewicht:
8.000 kg


