Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Spannungsversorgung 24 V DC 1A REG

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Spannungsversorgung 24 V DC 1A REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTGA200

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Ausgangsspannung einstellbar - Nein

  • Kurzschlussfest - Ja

  • Ausgangsspannung geregelt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615979964

Sonepar Artikelnummer

121111730

Hersteller Artikelnummer

HTGA200

Hersteller Typ

TGA200

Hersteller Artikel Nr.:

HTGA200

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Kurzschlussfest:

Ja

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Direktmontage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

1

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.222 kg

HAGER Spannungsversorgung 24 V DC 1A REG