Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Spannungsversorgung 24 V DC 2,5A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Spannungsversorgung 24 V DC 2,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTG911H

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 23.28 .. 24.72 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613114480

Sonepar Artikelnummer

120580306

Hersteller Artikelnummer

HTG911H

Hersteller Typ

HTG911H

Hersteller Artikel Nr.:

HTG911H

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

23.28 .. 24.72 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

196 .. 264 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

0 V

Leistungsabgabe:

60 W

2. Ausgangsspannung:

0 V

3. Ausgangsspannung:

0 V

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Nennwert Ausgangsspannung 2:

0 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

0 V

Nennwert Ausgangsstrom 2:

0 A

Nennwert Ausgangsstrom 3:

0 A

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

196 .. 264 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

70 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbaubreite:

71 mm

Einbauhöhe:

93 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

71 mm

Höhe:

93 mm

Tiefe:

63 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.218 kg

Spannungsversorgung 24 V DC 2,5A 70°C