Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Spannungsversorgung 24 V DC 2,5A REG

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Spannungsversorgung 24 V DC 2,5A REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HHTG911H

  • Anwendung - sonstige

  • Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom - 2500 mA

  • Installationstechnik - systemunabhängig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121111731

Hersteller Artikelnummer

HHTG911H

Hersteller Typ

HTG911H

Hersteller Artikel Nr.:

HHTG911H

Anwendung:

sonstige

Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom:

2500 mA

Installationstechnik:

systemunabhängig

Montageart:

DIN-Schiene

Eingangsspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Stromart:

DC

Kurzschlussfest:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Höhe:

93 mm

Breite:

71 mm

Tiefe:

68 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

Nein

Steuerfunktion:

Nein

Serviceanzeigen:

Ja

Programmiersperre:

Nein

Mit Kontakt:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044082

Gewicht:

0.246 kg

Spannungsversorgung 24 V DC 2,5A 70°C