HAGER - Stahlblechtür ASV RAL7035 350x2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ231XG
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 345 mm
Höhe - 1896 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611919291583
Sonepar Artikelnummer
120215200
Hersteller Artikelnummer
FZ231XG
Hersteller Typ
FZ231XG
Hersteller Artikel Nr.:
FZ231XG
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
345 mm
Höhe:
1896 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP41
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
12.600 kg


