HAGER - Stahlblechtür für ZW312F/W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UW32MD
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 711 mm
Höhe - 1093 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616110588
Sonepar Artikelnummer
120320265
Hersteller Artikelnummer
UW32MD
Hersteller Typ
UW32MD
Hersteller Artikel Nr.:
UW32MD
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
711 mm
Höhe:
1093 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
10 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.400 kg


