HAGER - Standschrank,IP44,SKII,1950x300x205mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FP21SN2
Montageart - Bodenaufstellung
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 1950 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612668922
Sonepar Artikelnummer
120434643
Hersteller Artikelnummer
FP21SN2
Hersteller Typ
FP21SN2
Hersteller Artikel Nr.:
FP21SN2
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
1950 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
205 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
250 A
Einbautiefe:
205 mm
Innentiefe:
143 mm
Materialstärke Gehäuse:
1 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Module:
144
Anzahl der Reihen:
12
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
23.000 kg


