Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Steckdose 3fach 90° drehbar im Hohlwand Schieber integriert

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Steckdose 3fach 90° drehbar im Hohlwand Schieber integriert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VZ00HW

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Spannungsart - sonstige

  • Anzahl der Steckdosen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250616668416

Sonepar Artikelnummer

120349034

Hersteller Artikelnummer

VZ00HW

Hersteller Typ

VZ00HW

Hersteller Artikel Nr.:

VZ00HW

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

16 A

Spannungsart:

sonstige

Anzahl der Steckdosen:

3

Mit Klappdeckel:

Nein

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Ja

Mit Kontroll-Leuchte:

Nein

Schutzart (IP):

IP2X

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

6

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.320 kg

Schuko-Steckdose, volta, 3fach, drehbar, für HWV im Austausch eines Schiebers. Steckdose 3-fach Unterputz bis 850°, Schutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet. Integriert im Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung. Einbaubar in alle Volta Hohlwandgehäuse im Austausch eines Schiebers. Drei Steckdosentöpfe voneinander unabhängig drehbar um 90°. Anschluss über WAGO-Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm². Für die Schutzklasse II (Schutzisoliert) wird ein Euroadapter eingesteckt. Über Parallelanschluss an der Klemme ist ein Überspannungsschutz Typ 3 direkt anschließbar.