HAGER - Steckdose mit Universal-Haltewinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ00APZ
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - sonstige
Anzahl der Steckdosen - 1
Mit Klappdeckel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250611004660
Sonepar Artikelnummer
120410600
Hersteller Artikelnummer
VZ00APZ
Hersteller Typ
VZ00APZ
Hersteller Artikel Nr.:
VZ00APZ
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
sonstige
Anzahl der Steckdosen:
1
Mit Klappdeckel:
Nein
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Ja
Mit Kontroll-Leuchte:
Nein
Schutzart (IP):
IP2X
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.150 kg


