Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Steckmodul 1P 40kA Typ2 440V

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Steckmodul 1P 40kA Typ2 440V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SPB013

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Nennspannung AC - 400 V

  • Schutzpegel - 1.35 kV

  • Montageart - auf Basiselement

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615515193

Sonepar Artikelnummer

120993592

Hersteller Artikelnummer

SPB013

Hersteller Typ

SPB013

Hersteller Artikel Nr.:

SPB013

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennspannung AC:

400 V

Schutzpegel:

1.35 kV

Montageart:

auf Basiselement

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Ja

Netzform TN:

Ja

Netzform TN-C:

Nein

Netzform TN-C-S:

Nein

Netzform TN-S:

Nein

Netzform TT:

Ja

Netzform sonstige:

Nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Nennspannung DC:

415 V

Max. Dauerspannung AC:

440 V

Max. PV-Spannung:

0 V

Schutzpegel L-N:

1.35 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

Nein

Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:

125 A

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Leckstromfrei:

Nein

Baugröße:

1 TE

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.050 kg

Steckmodul 1 40kA Typ 2 für Überspannungsableiter 440V