Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Steckmodul L-N 40kA T2 IT 440V

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Steckmodul L-N 40kA T2 IT 440V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SPE013

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Disconnector

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610087244

Sonepar Artikelnummer

121413544

Hersteller Artikelnummer

SPE013

Hersteller Typ

SPE013

Hersteller Artikel Nr.:

SPE013

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Disconnector

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.061 kg

Steckmodul L-N Uc 440V In 20kA Imax 40kA Up 2,1kV