Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Steckmodul L-N In 20kA Imax 40kA

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Steckmodul L-N In 20kA Imax 40kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SPE040

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Disconnector

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610087220

Sonepar Artikelnummer

121413545

Hersteller Artikelnummer

SPE040

Hersteller Typ

SPE040

Hersteller Artikel Nr.:

SPE040

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Disconnector

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.050 kg

Steckmodul L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1,35kV