Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Steckmodul N-PE 350V 100kA 1.5kV

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Steckmodul N-PE 350V 100kA 1.5kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SPA001N

  • Polzahl - 1

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 350 V

  • Nennspannung AC - 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615514813

Sonepar Artikelnummer

120993580

Hersteller Artikelnummer

SPA001N

Hersteller Typ

SPA001N

Hersteller Artikel Nr.:

SPA001N

Polzahl:

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

100 kA

Max. Dauerspannung AC:

350 V

Nennspannung AC:

240 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Ja

Netzform TN-C:

Nein

Netzform TN-C-S:

Nein

Netzform TN-S:

Nein

Netzform TT:

Ja

Netzform sonstige:

Nein

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

25 kA

Spezifische Energie (W/R):

2500 kJ/Ohm

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

2 TE

Fernsignalisierung:

Nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.193 kg

Steckmodul N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV