HAGER - Steckmodul N-PE SPA9xx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SPA090N
Polzahl - 1
Max. Dauerspannung AC - 264 V
Nennspannung AC - 415 V
Schutzpegel - 1.7 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250615515155
Sonepar Artikelnummer
120993584
Hersteller Artikelnummer
SPA090N
Hersteller Typ
SPA090N
Hersteller Artikel Nr.:
SPA090N
Polzahl:
1
Max. Dauerspannung AC:
264 V
Nennspannung AC:
415 V
Schutzpegel:
1.7 kV
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Schutzpegel L-N:
1.2 kV
Schutzpegel L-PE:
1.7 kV
Schutzpegel N-PE:
1.7 kV
Spezifische Energie (W/R):
625 kJ/Ohm
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Fernsignalisierung:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.072 kg


