Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Steckmodul T1+T2 Iimp 25kA Up 1.5kV

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Steckmodul T1+T2 Iimp 25kA Up 1.5kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SPA080

  • Polzahl - 1

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 264 V

  • Nennspannung AC - 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615515049

Sonepar Artikelnummer

120993581

Hersteller Artikelnummer

SPA080

Hersteller Typ

SPA080

Hersteller Artikel Nr.:

SPA080

Polzahl:

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

25 kA

Max. Dauerspannung AC:

264 V

Nennspannung AC:

240 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Ja

Netzform TN-C:

Ja

Netzform TN-C-S:

Ja

Netzform TN-S:

Ja

Netzform TT:

Ja

Netzform sonstige:

Nein

Max. PV-Spannung:

0 V

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel L-PE:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

50 kA

Spezifische Energie (W/R):

160 kJ/Ohm

Montageart:

auf Basiselement

Baugröße:

2 TE

Fernsignalisierung:

Ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Integrierte Vorsicherung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.342 kg

Steckmodul T1+T2 1P Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA180