HAGER - Steckmodul T2 1P PV SPV340 +/-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SPV040
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Nennspannung AC - 1000 V
Schutzpegel - 1.9 kV
Montageart - auf Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250615514950
Sonepar Artikelnummer
120993613
Hersteller Artikelnummer
SPV040
Hersteller Typ
SPV040
Hersteller Artikel Nr.:
SPV040
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Nennspannung AC:
1000 V
Schutzpegel:
1.9 kV
Montageart:
auf Basiselement
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung DC:
1000 V
Max. Dauerspannung AC:
585 V
Max. Dauerspannung DC:
585 V
Max. PV-Spannung:
0 V
Schutzpegel L-N:
1.9 kV
Schutzpegel N-PE:
1.9 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
2 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.050 kg


