Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Steckmodul T2 N-PE Uc 260V Up 1.5kV

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Steckmodul T2 N-PE Uc 260V Up 1.5kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SPB015N

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Nennspannung AC - 240 V

  • Schutzpegel - 1.5 kV

  • Montageart - auf Basiselement

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615514868

Sonepar Artikelnummer

120993594

Hersteller Artikelnummer

SPB015N

Hersteller Typ

SPB015N

Hersteller Artikel Nr.:

SPB015N

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennspannung AC:

240 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Montageart:

auf Basiselement

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Nein

Netzform TN-C:

Nein

Netzform TN-C-S:

Nein

Netzform TN-S:

Ja

Netzform TT:

Ja

Netzform sonstige:

Nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Max. Dauerspannung AC:

260 V

Max. PV-Spannung:

0 V

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.35 kV

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

Nein

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Leckstromfrei:

Nein

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.035 kg

Steckmodul T2 N-PE Uc 260V Imax 40kA Up 1.5kV