Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Steckmodul T3 N-PE Uc 264V In 3kA

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Steckmodul T3 N-PE Uc 264V In 3kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SPC043N

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Max. Dauerspannung AC - 264 V

  • Montageart - auf Basiselement

  • Baugröße - 2 TE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615514929

Sonepar Artikelnummer

120993604

Hersteller Artikelnummer

SPC043N

Hersteller Typ

SPC043N

Hersteller Artikel Nr.:

SPC043N

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Max. Dauerspannung AC:

264 V

Montageart:

auf Basiselement

Baugröße:

2 TE

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Nein

Netzform TN-C:

Nein

Netzform TN-C-S:

Nein

Netzform TN-S:

Ja

Netzform TT:

Ja

Netzform sonstige:

Nein

Nennableitstoßstrom (8/20):

3 kA

Nennspannung AC:

230 V

Schutzpegel:

1.4 kV

Schutzpegel L-N:

1.4 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

0.1 kA

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 1:

Nein

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.079 kg

Steckmodul T3 N-PE Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV