Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Stereo-Lautsprecher-Anschlusdose anthrazit matt, UP

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Stereo-Lautsprecher-Anschlusdose anthrazit matt, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WDF4800AT2

  • Verwendung - Lautsprecheranschluss

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610095287

Sonepar Artikelnummer

121386328

Hersteller Artikelnummer

WDF4800AT2

Hersteller Typ

WDF4800AT2

Hersteller Artikel Nr.:

WDF4800AT2

Verwendung:

Lautsprecheranschluss

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

4

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

gerade

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

4

Isolierte Verbindungen:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.640 kg

Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP