Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Stiftschiene 3x3P+N+12x1P+N(1PLE) 10mm

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Stiftschiene 3x3P+N+12x1P+N(1PLE) 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KB663RT

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 4

  • Teilungsmaß - 17.8 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 7 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250611007197

Sonepar Artikelnummer

120771980

Hersteller Artikelnummer

KB663RT

Hersteller Typ

KB663RT

Hersteller Artikel Nr.:

KB663RT

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

4

Teilungsmaß:

17.8 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

432 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

6

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.245 kg

Phasenschiene Stift 1P+N 10mm² 24PLE 3x3P+N/12x1P+N(1PLE)