Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

HAGER - Summer 230VAC 0,03A 78db 1TE

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Summer 230VAC 0,03A 78db 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SU215

  • Lautstärke - 78 dB

  • Gehäusefarbe - grau

  • Tonart - Dauerton

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615712158

Sonepar Artikelnummer

120030638

Hersteller Artikelnummer

SU215

Hersteller Typ

SU215

Hersteller Artikel Nr.:

SU215

Lautstärke:

78 dB

Gehäusefarbe:

grau

Tonart:

Dauerton

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.03 A

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Trafo eingebaut:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.062 kg

Summer 230V, 1PLE. Summer für DIN-Hutschiene mit Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite, Dauerbetrieb bis 1 Stunde.