Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - SW SC1 18mm 160/5A 0.3VA Kl.1

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - SW SC1 18mm 160/5A 0.3VA Kl.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRR01605A

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 160 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.3 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610022412

Sonepar Artikelnummer

121389125

Hersteller Artikelnummer

SRR01605A

Hersteller Typ

SRR01605A

Hersteller Artikel Nr.:

SRR01605A

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

160 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

0.3 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

18 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Höhe der Öffnung:

19.5 mm

Öffnungsbreite:

18.5 mm

Schnappbefestigung:

Ja

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Kabel

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.377 kg

Klappwandler SC1 18mm 160/5A 0.3VA Klasse 1