Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - SW SC1 18mm 250/5A 0.6VA Kl.1

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - SW SC1 18mm 250/5A 0.6VA Kl.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRR02505A

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.6 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610018361

Sonepar Artikelnummer

121389127

Hersteller Artikelnummer

SRR02505A

Hersteller Typ

SRR02505A

Hersteller Artikel Nr.:

SRR02505A

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

0.6 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

18 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Höhe der Öffnung:

19.5 mm

Öffnungsbreite:

18.5 mm

Schnappbefestigung:

Ja

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Kabel

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.401 kg

Klappwandler SC1 18mm 250/5A 0.6VA Klasse 1