HAGER - Taster, 2fach, 2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SVN371
Schaltstrom - 16 A
Schaltspannung - 230 V
Spannungsart - AC
Farbe der Kalotte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250615721891
Sonepar Artikelnummer
120147415
Hersteller Artikelnummer
SVN371
Hersteller Typ
SVN371
Hersteller Artikel Nr.:
SVN371
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Farbe der Kalotte:
sonstige
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Signallampe:
Nein
Max. Lampenleistung:
0 W
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
66 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.062 kg


