Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör grün transparent

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör grün transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WDA1527G

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - signalieren

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610092910

Sonepar Artikelnummer

121386164

Hersteller Artikelnummer

WDA1527G

Hersteller Typ

WDA1527G

Hersteller Artikel Nr.:

WDA1527G

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

signalieren

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

grün

RAL-Nummer (ähnlich):

6029

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.120 kg

Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör grün transparent, HAGER