HAGER - Temperatursensor PT100 mit Halterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HTG445H
Ausführung - Stift
Messbereich - -30 .. 105 °C
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge der Sonde - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613138776
Sonepar Artikelnummer
120580295
Hersteller Artikelnummer
HTG445H
Hersteller Typ
HTG445H
Hersteller Artikel Nr.:
HTG445H
Ausführung:
Stift
Messbereich:
-30 .. 105 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge der Sonde:
40 mm
Länge des Anschlusskabels:
3 m
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.072 kg


