HAGER - Tiefeneinstellung, Feldverteiler UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ279
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 30 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612762910
Sonepar Artikelnummer
120303701
Hersteller Artikelnummer
FZ279
Hersteller Typ
FZ279
Hersteller Artikel Nr.:
FZ279
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg


