HAGER - Traggerüst f. Multimedia-Anw. 1x6 Reihen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM61UK
Höhe - 900 mm
Breite - 250 mm
Tiefe - 52 mm
Mit Abdeckung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610660874
Sonepar Artikelnummer
120580330
Hersteller Artikelnummer
UM61UK
Hersteller Typ
UM61UK
Hersteller Artikel Nr.:
UM61UK
Höhe:
900 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
52 mm
Mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.620 kg
Traggerüst mit Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen,900x250mm. Traggerüst mit Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen,900x250mm.


