HAGER - Traggerüst f. Multimedia-Anw. 1x7 Reihen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM71UK
Höhe - 1050 mm
Breite - 250 mm
Tiefe - 52 mm
Mit Abdeckung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610660881
Sonepar Artikelnummer
120580331
Hersteller Artikelnummer
UM71UK
Hersteller Typ
UM71UK
Hersteller Artikel Nr.:
UM71UK
Höhe:
1050 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
52 mm
Mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.970 kg
Traggerüst mit Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen,1100x250mm. Traggerüst mit Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen,1100x250mm.


