HAGER - Tragschienenbefestigung,Satz m. 4x Schr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZZ44SF
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 0.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612779376
Sonepar Artikelnummer
120580361
Hersteller Artikelnummer
ZZ44SF
Hersteller Typ
ZZ44SF
Hersteller Artikel Nr.:
ZZ44SF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
0.1 mm
Höhe:
0.1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg


