HAGER - Tragschienenverbinder,universN (2St)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UT12L
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 19 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616300217
Sonepar Artikelnummer
120436113
Hersteller Artikelnummer
UT12L
Hersteller Typ
UT12L
Hersteller Artikel Nr.:
UT12L
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
19 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg


