HAGER - Transportoese

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ412XE
Ausführung - Transportöse
Breite - 75 mm
Höhe - 50 mm
Tragfähigkeit - 700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611919301237
Sonepar Artikelnummer
120215216
Hersteller Artikelnummer
FZ412XE
Hersteller Typ
FZ412XE
Hersteller Artikel Nr.:
FZ412XE
Ausführung:
Transportöse
Breite:
75 mm
Höhe:
50 mm
Tragfähigkeit:
700 kg
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
40 mm
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.300 kg


