HAGER - Transportösen (4x) m. Befest., univers

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ767
Ausführung - sonstige
Breite - 31 mm
Höhe - 74 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612767670
Sonepar Artikelnummer
120435099
Hersteller Artikelnummer
FZ767
Hersteller Typ
FZ767
Hersteller Artikel Nr.:
FZ767
Ausführung:
sonstige
Breite:
31 mm
Höhe:
74 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
54 mm
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7001
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.830 kg
Transportösen, univers, mit Befestigung, 4 Stück. Transportösen zum Verbinden und Heben für passender Schrank.


