HAGER - TS Einbaudose 2fach Unterputz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WZA1300
Montageart - Unterputz
Form - oval
Ausführung - Doppel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610093696
Sonepar Artikelnummer
121386824
Hersteller Artikelnummer
WZA1300
Hersteller Typ
WZA1300
Hersteller Artikel Nr.:
WZA1300
Montageart:
Unterputz
Form:
oval
Ausführung:
Doppel
Bestückung:
ohne
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP2X
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Ja
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Ja
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Ja
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
2
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
1
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Luftdicht:
Nein
Polzahl der Klemme:
0
Klemme lagefixiert:
Ja
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne
Mit Trennwand:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.350 kg


