Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Tuer, rechts, f. Schrank H:800xB:550mm

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Tuer, rechts, f. Schrank H:800xB:550mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FZ010NM

  • Ausführung - Teiltür

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Breite - 519 mm

  • Höhe - 769 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611912539361

Sonepar Artikelnummer

120410614

Hersteller Artikelnummer

FZ010NM

Hersteller Typ

FZ010NM

Hersteller Artikel Nr.:

FZ010NM

Ausführung:

Teiltür

Ausführung als Sichttür:

Nein

Breite:

519 mm

Höhe:

769 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP3X

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

Nein

Tiefe:

12 mm

EMV-Ausführung:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

4.600 kg

Tür, univers, rechts, Media, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 800x550mm. Tür als Multimediatür mit geschlitztem Kunststoffeinsatz mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Links Stahlblechtür, rechts Multimediatür. Rechte Tür maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss. Hinweise: Optional austauschbare Schließsysteme.