HAGER - Tür f. Kleinverteiler GD113D,Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GP113P
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 250 mm
Höhe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612963218
Sonepar Artikelnummer
120131247
Hersteller Artikelnummer
GP113P
Hersteller Typ
GP113P
Hersteller Artikel Nr.:
GP113P
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
250 mm
Höhe:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.331 kg


