HAGER - Tür f. Kleinverteiler GD313D,Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GP313P
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 250 mm
Höhe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612963232
Sonepar Artikelnummer
120131251
Hersteller Artikelnummer
GP313P
Hersteller Typ
GP313P
Hersteller Artikel Nr.:
GP313P
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
250 mm
Höhe:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.615 kg


