HAGER - Tür f. Kleinverteiler GD413D,Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GP413P
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 250 mm
Höhe - 625 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612963249
Sonepar Artikelnummer
120131253
Hersteller Artikelnummer
GP413P
Hersteller Typ
GP413P
Hersteller Artikel Nr.:
GP413P
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
250 mm
Höhe:
625 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.640 kg


