Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Tür für Kleinverteiler VA24BN Stahlblech

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Tür für Kleinverteiler VA24BN Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VA24T

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Breite - 285 mm

  • Höhe - 370 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250616410626

Sonepar Artikelnummer

120057302

Hersteller Artikelnummer

VA24T

Hersteller Typ

VA24T

Hersteller Artikel Nr.:

VA24T

Ausführung:

Anschlagtür

Ausführung als Sichttür:

Nein

Breite:

285 mm

Höhe:

370 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP30

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

Nein

Tiefe:

36 mm

EMV-Ausführung:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.780 kg

Tür,Volta,APV,2-reih.,Stahlbl.,mit Türschild. Tür für Aufputz-Kleinverteiler aus Stahlblech pulverbeschichtet und eingebrannt. Tür frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren, Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappenden Griff. Türanschlag rechts oder links.