HAGER - Tür für Kleinverteiler VA36BN Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VA36T
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 285 mm
Höhe - 495 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250616410633
Sonepar Artikelnummer
120057303
Hersteller Artikelnummer
VA36T
Hersteller Typ
VA36T
Hersteller Artikel Nr.:
VA36T
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
285 mm
Höhe:
495 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
36 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.180 kg


