HAGER - Tür,uni.,links,Schrank IP44/54,1400x1050

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ034N
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 498 mm
Höhe - 1369 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612776825
Sonepar Artikelnummer
120434939
Hersteller Artikelnummer
FZ034N
Hersteller Typ
FZ034N
Hersteller Artikel Nr.:
FZ034N
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
498 mm
Höhe:
1369 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
12 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.657 kg


