HAGER - Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP44,1250x300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ026N
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 269 mm
Höhe - 1219 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612776740
Sonepar Artikelnummer
120434928
Hersteller Artikelnummer
FZ026N
Hersteller Typ
FZ026N
Hersteller Artikel Nr.:
FZ026N
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
269 mm
Höhe:
1219 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
12 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.619 kg


