HAGER - Tür,uni.,rechts,f.Schrank IP44,950x300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ013N
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 269 mm
Höhe - 919 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612776610
Sonepar Artikelnummer
120434912
Hersteller Artikelnummer
FZ013N
Hersteller Typ
FZ013N
Hersteller Artikel Nr.:
FZ013N
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
269 mm
Höhe:
919 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
12 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.000 kg


