HAGER - Tür,volta,APV,5-reihig,Blech geschlossen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VA60T
Breite - 285 mm
Höhe - 740 mm
Schutzart (IP) - IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250616411647
Sonepar Artikelnummer
121232036
Hersteller Artikelnummer
VA60T
Hersteller Typ
VA60T
Hersteller Artikel Nr.:
VA60T
Breite:
285 mm
Höhe:
740 mm
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
22 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.525 kg


