HAGER - Tür,volta,APV,5-reihig,Kunstst. geschli.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VA60W
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 285 mm
Höhe - 740 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616411661
Sonepar Artikelnummer
121232038
Hersteller Artikelnummer
VA60W
Hersteller Typ
VA60W
Hersteller Artikel Nr.:
VA60W
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
285 mm
Höhe:
740 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
22 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.270 kg


