HAGER - Tür Volta Klarsichttür für APV 36 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VA36K
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 285 mm
Höhe - 495 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616410831
Sonepar Artikelnummer
120032983
Hersteller Artikelnummer
VA36K
Hersteller Typ
VA36K
Hersteller Artikel Nr.:
VA36K
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
285 mm
Höhe:
495 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
22 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.910 kg


