HAGER - Turm-Oberteil, universN, hoch, li + re

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UZ02A3
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 20 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616364080
Sonepar Artikelnummer
120436159
Hersteller Artikelnummer
UZ02A3
Hersteller Typ
UZ02A3
Hersteller Artikel Nr.:
UZ02A3
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
20 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg


