HAGER - Türscharnier,uni.,links,Schrank,IP44/54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ746S
Scharnier innenliegend - Ja
Scharnier außenliegend - Nein
Max. Öffnungswinkel - 60 °
Scharnier justierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612779253
Sonepar Artikelnummer
120435097
Hersteller Artikelnummer
FZ746S
Hersteller Typ
FZ746S
Hersteller Artikel Nr.:
FZ746S
Scharnier innenliegend:
Ja
Scharnier außenliegend:
Nein
Max. Öffnungswinkel:
60 °
Scharnier justierbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg


