HAGER - Türscharnier,uni.,rechts,f.Schra.IP44/54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ745S
Scharnier innenliegend - Ja
Scharnier außenliegend - Nein
Max. Öffnungswinkel - 90 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612779246
Sonepar Artikelnummer
120435096
Hersteller Artikelnummer
FZ745S
Hersteller Typ
FZ745S
Hersteller Artikel Nr.:
FZ745S
Scharnier innenliegend:
Ja
Scharnier außenliegend:
Nein
Max. Öffnungswinkel:
90 °
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg


